曜日別特売
TSKJ-15S グロカルローリフト をくだ屋技研 66682641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSKJ-15S グロカルローリフト をくだ屋技研 66682641
TSKJ-15S グロカルローリフト をくだ屋技研 66682641

グロカルローリフト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
最大積載量(kg)1500
内容量1台注文コード66682641品番TSKJ-15S
参考基準価格(税別)¥686,100販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。
リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。

全長(mm)1720全幅(mm)560全高(mm)1185最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC24V 40AH リチウムイオン車体質量(kg)185フォーク外幅(mm)560フォーク内幅(mm)260走行速度(km/h)[無段階変速]0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74 (ウレタン)
注意
※<特記事項>>【画像注意事項】
※本体画像は「TSKJ-13S」の画像を使用しています。
※寸法図は「グロカルローリフト」のシリーズ寸法図を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする