曜日別特売
BCP-16JP アンティエースプラス をくだ屋技研 66682668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCP-16JP アンティエースプラス をくだ屋技研 66682668
BCP-16JP アンティエースプラス をくだ屋技研 66682668

アンティエースプラス

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
最大積載量(kg)1600
内容量1台注文コード66682668品番BCP-16JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。
バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。
バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。
緊急遮断装置付き。

最大積載量(kg)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 90AH/5HR×2車体質量(kg)375フォーク内幅W2(mm)320全高H3(mm)1385フォーク外幅(mm)620全幅W3(mm)710走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0~5.0、【負荷時】0~4.6全長L4(mm)1500ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)
注意
※<特記事項>>【画像注意事項】
※本体画像は「BCP-20JP」の画像を使用しています。
※寸法図は「アンティエース」のシリーズ寸法図を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする