電動式パワーリフター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
最大積載量(kg)350
内容量1台注文コード66682711品番PL-E350-15
参考基準価格(税別)¥980,900販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。
昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。
コンセント(AC200V)に挿す電動式。
押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。

最大積載量(kg)350ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×38(ウレタン)最高位(mm)1500最低位(mm)80/95(フォークを脚部にかぶせた場合)フォーク長さ(mm)650バッテリーAC200V3相全高H(mm)1900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(ステレオ)車体質量(kg)130上昇時間(秒)16全長F(mm)1175フォークスライド外幅D(mm)165~530フォークロードセンターC(mm)350脚寸法外幅E1(mm)508脚寸法内幅E2(mm)392全幅G(mm)605
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする