曜日別特売
YR-015 元祖やきやき たこ焼ピック 和平フレイズ 66684016

元祖やきやき たこ焼ピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66684016品番YR-015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法(mm)1.5×1.5×18.5質量(g)17原材料返し部:ステンレス鋼、口金部:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする