YR-018 元祖やきやき スライド油引 和平フレイズ 66684111

元祖やきやき スライド油引

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66684111品番YR-018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
寸法(mm)35×29×100質量(g)41原材料金属部:ステンレス鋼、刷毛部:綿(100%)、ネジ:ABS樹脂(耐熱温度80度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする