和平フレイズ
元祖やきやき ダイカストたこ焼器20穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66684531
品番
YR-031
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
29×19.5×3.5
質量(g)
650
原材料
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装