曜日別特売
- 手すり養生用粘着テープ レールガード カモ井加工紙 66686290

 

- 手すり養生用粘着テープ レールガード カモ井加工紙 66686290
- 手すり養生用粘着テープ レールガード カモ井加工紙 66686290

手すり養生用粘着テープ レールガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(10巻)寸法(mm)200注文コード66686290品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

通気性の良い基材だから白サビが発生しにくい!
特殊粘着剤の採用で糊残りしにくく、貼り直しも簡単!
1人でも簡単施工!作業効率が大幅にアップ!
扱いやすい基材だから貼りやすく、剥がしやすい!
高強度の和紙基材だから雨風に強く破れにくい!
景観に馴染むカラー展開

用途手すりへの養生など大規模改修に厚さ(mm)0.11寸法(mm)200グレー長さ(m)50基材特殊和紙粘着剤アクリル系伸び(%)10引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)1.5
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする