曜日別特売
217501-1102 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 66687768

圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66687768品番217501-1102
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7672アズワン品番65-7476-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする