FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
66689780
品番
FL15-26S7 / 1731130100
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5028
アズワン品番
65-7530-24