FWDR25PA / 1727040047 D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY 66691627

D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード66691627品番FWDR25PA / 1727040047
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5937アズワン品番65-7605-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする