曜日別特売
2842142-4 ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66691950

ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66691950品番2842142-4
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6815アズワン品番65-7724-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする