曜日別特売
3KC6434-2TA20-0TA3 端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC SIEMENS 66693097

端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66693097品番3KC6434-2TA20-0TA3
参考基準価格(税別)¥613,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製

仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3154アズワン品番65-7826-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする