曜日別特売
CDBA2L80-50-WL+125-WL-A54-XC10 CBA2/CDBA2-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/エンドロックシリンダ SMC 66693918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストロークA(mm)50ストロークB(mm)125注文コード66693918品番CDBA2L80-50-WL+125-WL-A54-XC10
参考基準価格(税別)¥109,730販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、クッション A:(-) エアクッション、ロックの位置 A:(W) 両側ロック付、マニュアル解除の形式 A:(L) ロックタイプ、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、クッション B:(-) エアクッション、ロックの位置 B:(W) 両側ロック付、マニュアル解除の形式 B:(L) ロックタイプ、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)125作動方式複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする