曜日別特売
691-1316 フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入 潤工社 66697489

フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード66697489品番691-1316
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります
UL1330 フレキシブルケーブル(20m)
UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの

仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316アズワン品番65-7478-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする