曜日別特売
CE-108C pHコントローラー用 電極 日伸理化 66697595

CE-108C pHコントローラー用 電極 日伸理化 66697595
CE-108C pHコントローラー用 電極 日伸理化 66697595

pHコントローラー用 電極

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66697595品番CE-108C
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品。他に、コンパクトサイズCE-105CEやCE103CSと高温対応FXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。

仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A225/D115/C8アズワン品番65-8130-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする