10158514-0005SR1LF ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入 AMPHENOL 66700474

ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード66700474品番10158514-0005SR1LF
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3057アズワン品番65-7505-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする