曜日別特売
CDBG1BN80-270-HN-B54 CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMC 66702099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個クッション(N) ラバークッション注文コード66702099品番CDBG1BN80-270-HN-B54
参考基準価格(税別)¥43,510販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式複動形片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)80シリンダストローク(mm)270ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする