曜日別特売
ERM8-025-05.0-L-DV-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC 66705469

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66705469品番ERM8-025-05.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec ERM8 シリーズヘッダは、50 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6723アズワン品番65-7684-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする