曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
5159002312354111LF ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOL 66706300

ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
66706300
品番
5159002312354111LF
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)値下げ
34,980

Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざま

仕様
●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9959
アズワン品番
65-7717-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする