エスコ
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66710098
品番
EA968CF-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.310N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1500rpm●端子箱付タイプ
アズワン品番
65-9332-07