CBM2B40-780A-HL CBM2 - エンドロックシリンダ SMC 66713807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード66713807品番CBM2B40-780A-HL
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
作動方式複動両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)780クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)-ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする