CBM2C25-50A-HN CBM2 - エンドロックシリンダ SMC 66713895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード66713895品番CBM2C25-50A-HN
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
作動方式複動両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)50クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)-ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする