曜日別特売
62101621021 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入 WURTH ELEKTRONIK 66718480

基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(57個)注文コード66718480品番62101621021
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9637アズワン品番65-7498-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする