SAMTEC
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66723398
品番
QFS-078-01-SL-D-RA
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0506
アズワン品番
65-7555-81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表