TSM-105-02-T-DH ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 66723766

ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66723766品番TSM-105-02-T-DH
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1570アズワン品番65-7555-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする