FMP002S106 / 1731120029 Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112 FCT - A MOLEX COMPANY 66724308

Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66724308品番FMP002S106 / 1731120029
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5900アズワン品番65-7616-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする