曜日別特売
SSQ-105-01-T-D 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66725620

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66725620品番SSQ-105-01-T-D
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1564アズワン品番65-7699-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする