※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
リニアガイドレール SRS12-95LM GK シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66727117
品番
SRS12-95LM(GK)
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 12 mm、長さは 95 mm です。長さ: 95 mm 幅 12 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SRS12-95LM ( GK )●レール幅:12mm●レール長さ:95mm●材質:スチール●コード番号:211-5278
アズワン品番
65-7894-43