曜日別特売
FLE-105-01-G-DV-TR 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 66731746

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66731746品番FLE-105-01-G-DV-TR
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Samtec FLe-105-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物の材質は黒液体 コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -55 →

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9880アズワン品番65-7694-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする