WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66733365
品番
688010113322
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3583
アズワン品番
65-7536-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表