EDAC
圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
66734449
品番
140-506-210-011
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8335
アズワン品番
65-7783-31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表