曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1029718 DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 66736646

DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66736646
品番
1029718
参考基準価格(税別)¥89,900販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)値下げ
88,980

Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 30 mm、高さ 13 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の

仕様
●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3900
アズワン品番
65-7737-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする