曜日別特売
CLM-108-02-F-D-K-TR ソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 66738886

ソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード66738886品番CLM-108-02-F-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1021アズワン品番65-7601-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする