SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 24個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(24個)
注文コード
66741625
品番
QMS-052-01-SL-D-RA-MG
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
仕様
●入数:1トレイ(24個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0521
アズワン品番
65-7548-32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表