SAMTEC
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(475個)
注文コード
66746069
品番
ERF8-013-05.0-S-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(475個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-05.0- S-DV-K-TR●コード番号:227-1157
アズワン品番
65-7651-44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表