TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66748379
品番
8-2834334-2
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●ポール形式:2●シリーズ:Poke-In●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒, 白●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:6A●定格電圧:320 V ac●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:188-8562
アズワン品番
65-7777-89