曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
DPNC-100 固定キット Festo 66749359

固定キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66749359
品番
DPNC-100
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)値下げ
26,980

Festo マルチポジションキット DPNC-100 は、同一のピストン径の 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成します。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2929 g 材料
銅および PTF

仕様
●メーカーシリーズ:DPNC-100●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0813
アズワン品番
65-7999-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする