曜日別特売
1086499 DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 290A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66753884

DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 290A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66753884
品番
1086499
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様
●色:青●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4321
アズワン品番
65-7598-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする