FM3W3P-K120 / 1727040031 D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 66758057

D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66758057品番FM3W3P-K120 / 1727040031
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じ
プラグ/ソケットシェル

仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:3W3●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:484-903アズワン品番65-7776-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする