曜日別特売
SEAF-10-05.0-S-04-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC 66764120

基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(475個)注文コード66764120品番SEAF-10-05.0-S-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥664,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +

仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1949アズワン品番65-7549-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする