曜日別特売
T1M-05-GF-DH 端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC 66764339

端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(275個)注文コード66764339品番T1M-05-GF-DH
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 5 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列、水平

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1848アズワン品番65-7609-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする