曜日別特売
MC-4 ミッチャク1番 PROST's 66768759

MC-4 ミッチャク1番 PROST's 66768759
MC-4 ミッチャク1番 PROST's 66768759
MC-4 ミッチャク1番 PROST's 66768759
MC-4 ミッチャク1番 PROST's 66768759
MC-4 ミッチャク1番 PROST's 66768759
MC-4 ミッチャク1番 PROST's 66768759

ミッチャク1番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(3.7L)
内容量1個(3.7L)注文コード66768759品番MC-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

どんなものにも素材を選ばないオールラウンドな密着剤。
1.特殊樹脂の採用により金属・プラスチック・陶器質タイルなど幅広い基材に強力密着
2.上塗り塗料が広範囲
3.新機能!クリヤー仕上の下塗りが可能
4.1液速乾型で作業性がバツグン
5.鉛、クロムなどの重金属類を使用しておりません

用途
一般用内外壁の塗り替え
トタン・アルミ・ステンレス等の金属面への下塗り
陶器・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗
アクリル系・塩ビ系、ウレタン系、エポキシ系等の塗り替え用プライマー
塗料密着剤
使用上の注意
1.本品は他の塗料と混合して使用しないでください。
2.下地の錆、油分、水分、埃等は完全に除去してください。
3.湿度80%以上あるいは結露の発生しやすい条件下での施工は避けてください。
4.本品は原液のまま、ローラー、ハケ、スプレーにて塗布してください。
5.上塗りに他社製品を塗布する場合、十分テストの上、ご使用下さい。
6.使用した塗装器具は、ウレタンシンナーで洗浄してください。
仕様PP素材対応・一液タイプ・超速乾の塗料密着剤、ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆、(一社)日本塗料工業会 登録番号P11001容量(L)3.7塗布面積(m2)約50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.7L危険物の性状非水溶性
注意
※金属板には切削油や離型剤、錆等、塗料密着不良原因物質が付着している可能性がありますので、必ず脱脂、ケレンを行なって下さい。特に溶融亜鉛メッキや黒皮鋼板は、剥離を生じやすいため充分な下地処理が必要です。
※金属に対する防錆効果はありません。錆を生じやすい金属等は、フラッシュラスト(点錆)を生じる可能性があります。
※プラスチック板には離型剤が付着している可能性がありますので、脱脂して下さい。
※カーポート屋根等、ひずみが生じているような負荷のかかったプラスチック(アクリル板等)は、ひび割れを生じる恐れがありますので、充分テストの上、ご使用下さい。
※新規の溶融亜鉛メッキへの施工は避け、設置から半年以上経過してから施工して下さい。
※ポリカーボネートやABSは、耐溶剤性に劣るため、ローラー、ハケで塗布すると表面に割れが発生するとともに白濁しますので、薄くサッとスプレー塗装して下さい。
※FRPに関しては、充分にケンマを行い、密着性を確認の上、ご使用下さい。
※吸い込みの激しい下地の場合は、2回以上、吸い込みがなくなるまで塗布して下さい。
※旧塗膜が密着不良あるいは脆弱している場合、ちぢれを生じる可能性がありますのでご注意下さい。
※床面への使用は、付着強度に問題を生じる恐れがありますので避けて下さい。
※各種基材においては、充分に密着性の確認を行っていますが、メーカー、種類によって は密着性が安定しない場合があります。また、新素材および特殊素材等は、充分テスト の上ご使用下さい。
※下地のサビ、油、水分、ホコリ等は、完全に除去して下さい。
※湿度80%以上あるいは、結露の発生しやすい条件下での施工は、避けて下さい。
※脆弱したモルタル等、吸い込みが激しい下地の場合は、ミッチャク1番を2回以上(吸い込みがなくなるまで)塗布して下さい。
※下地が油性塗料の場合、縮れる恐れがありますので事前にテストの上、ご使用下さい。
※立面に施工する場合、使用量が多すぎるとダレを発生することがありますので、ローラー施工の場合は短毛ローラーにて施工して下さい。
※上塗りに他社製品を使用する場合、充分テストの上、こ使用下さい。なお、上塗りに油性塗料(OP)は使用できません。
※動植物に影響を及ぼす可能性がありますので、施工時および施工後の換気を充分に行って下さい。
※塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時は、産業廃棄物 として処理して下さい。容器、塗装具などを洗浄した廃液は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼす恐れがありますので排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に 委託して処理して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする