TSM-106-01-S-DV-P-TR ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC 66769354

ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(150個)注文コード66769354品番TSM-106-01-S-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き

仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1593アズワン品番65-7558-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする