フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66769424
品番
1714938
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FP 1.27/ 26-MV●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7498
アズワン品番
65-7754-32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表