曜日別特売
- ケージトラップM #1079 Havahart 66769669

ケージトラップM #1079

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード66769669品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アライグマやハクビシン、ヌートリアなどの中型動物用トラップ
完成品のため、すぐに使用可能

付属品捕獲表示プレート線径(Φmm)Φ2.0高さ(cm)31.5対象アライグマ、ハクビシン、アナグマ※、ノウサギ、ノネコ、イタチ(オス)など(※アナグマ捕獲を目的とされる場合、パワーフレームプロ(別売)の使用をオススメします。)奥行き(cm)81.5間口(cm)26.5網目(mm)【主部】25×25~50【後部】25×13~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする