曜日別特売
PA20KS 【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ PAS kiss(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 66770509

【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ PAS kiss(2026年モデル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
スターダストブラック
内容量1台注文コード66770509品番PA20KS
参考基準価格(税別)¥173,636販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

小さなお子さまも安心のコンパクトな前乗せモデル

スターダストブラックサイズ(inch)20バッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗145以上)走行距離(km)オートエコモード:77 / スマートパワーモード:58 / 強モード:51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする