B-3070 ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ 66773510

ルーティセットアンカー Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじ径W3/8
全長(mm)70
埋め込み深さ(mm)40
内容量1箱(50本)注文コード66773510品番B-3070
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。

用途
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。
適合材:コンクリート。
材質スチール全長(mm)70タイプスリーブ打込み式ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)35表面処理クロメート処理二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート使用厚さ(mm)最大:10最大引張荷重(kN)22.4外径(mm)13.8穿孔深さ(mm)45スリーブ長(mm)40
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする