ユニカ
ルーティセットアンカー Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(50本)
1箱(20本)
1箱(100本)
1箱(25本)
1箱(15本)
ねじ径
W3/8
M10
M12
M6
M8
M16
W3/8
W1/2
全長(mm)
80
70
100
120
125
50
65
160
200
80
埋め込み深さ(mm)
40
40
50
60
30
35
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
66773519
品番
B-3080
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。
適合材:コンクリート。
材質
スチール
全長(mm)
80
タイプ
スリーブ打込み式
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
45
表面処理
クロメート処理
二面幅(mm)
17
埋め込み深さ(mm)
40
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
最大:20
最大引張荷重(kN)
22.4
外径(mm)
13.8
穿孔深さ(mm)
45
スリーブ長(mm)
40
注意
※引張最大荷重はコンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。