WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66779170
品番
658857603080
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9793
アズワン品番
65-7496-60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表