WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66790406
品番
62100421021
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9588
アズワン品番
65-7497-02
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表